Beli angkur bolt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Anchor Bolt L with Nut (Baut Angkur L)atribut:
- Material: Iron ST41
- Diameter (inch): 1/2
- TAF Concrete Iron Anchor (Baut Angkur L)atribut:
- Drat Size: P 1.50
- Grade: ST37
- Material: Iron
- Yoshinobu High Anchor Sanko (Baut Angkur)atribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)Deskripsi:-Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
- Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)Deskripsi:Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
- monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Blackatribut:
- Material: Carbon Steel Grade 8.8
- Finishing: Black
- SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)Deskripsi:Hit Anchor dari Sanko ini memiliki variasi ukuran 6-20 mm familiar digunakan oleh Semua industri termasuk konstruksi dan maintenanceatribut:
- Surface Treatment: Chromate treatment
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok)Deskripsi:HIGH ANCHOR M10 / HIT ANCHOR M10X90 (Update)- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan/Lubang 10MM- Panjang 100MM (10CM)- Mur Kunci Pas 14- Material Besi Galvanis- Finishing Zinc Platedatribut:
- Finishing: Zinc Plated
- Material: Besi Galvanis
- Boltfix Chemical Anchor Stud (Baut Angkur Kimia)atribut:
- Material: Steel
- SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)atribut:
- Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
- Specification: Box
- Implant Depth (mm): 30
- Maximum Fixture Thickness (mm): 6
- Maximum Tensile Load (kN): 7.2
- Nominal Thread Designation: M10
- Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
- Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
- Thread Length (mm): 20
- Total Length (mm): 50
- Fischer KDH Series Anchor Cavity (Baut Angkur Gipsum)Deskripsi:The fischer spring fixing KDH lights can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The spring fixing is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation. Advantages : The long threaded rod allows use in different panel thicknesses and fitting thicknesses. The folding elements open automatically and facilitate easy installation. No special installation tool necessary.
- Cablofil Wire Mesh Cable TrayDeskripsi:Straight-section wire mesh trays route and support cable in a straight line, or they may be cut or bent for complex runs. They're lined with wire mesh to promote air circulation, which prevents overheating. These trays use fittings and accessories to join with other straight-section trays or mount in different configurations.atribut:
- Finish: Zinc Plated
- Material: Steel
- LOBSTER(LOBTEX) Board Anchor (Angkur Dinding)Deskripsi:-Equipment installation can be conducted without a back plate and furring strip on the new construction material and gypsum board where are not allow to use screws and nails.-For gypsum board, for new construction materials.atribut:
- Nominal Designation of Thread: M4
- Head diameter: 6.8mm
- Outer Diameter: 6.8mm
- Pilot Hole Diameter: 9mm
- Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M20x40mm (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M20(25/32 x 1 37/64 inch)
- Length (mm): 40
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 2.5
- Length (inch): 1.578125
- Diameter: 25/32
- HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)Deskripsi:Applications- All safety-relevant fastenings in cracked and uncracked concrete- All safety-relevant fastenings in seismic loading conditions, category C1 for non-structural elements and category C2 for structural elementsPackage content- 1x Stud anchor HST3 M10x90 30/10 assyatribut:
- Head configuration: Externally threaded
- PROFIS Software: Yes
Daftar Harga angkur bolt Terbaru November 2026
| monotaro.id Anchor Bolt L with Nut (Baut Angkur L) | Rp1.099.900 |
| TAF Concrete Iron Anchor (Baut Angkur L) | Rp7.900 |
| Yoshinobu High Anchor Sanko (Baut Angkur) | Rp129.900 |
| SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok) | Rp1.299.900 |
| Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton) | Rp6.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal) | Rp7.900 |
| SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok) | Rp9.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| monotaro.id Hit Anchor (Baut Angkur Ketok) | Rp15.900 |
| monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pjP106033919-1.jpg)
/rdP106481985-1.jpg)
/77P102036259-2.jpg)
/P102599453-1.jpg)
/pcP105064912-1.jpg)
/f5P108160545-3.jpg)
/7xP105638285-2.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/boP108160420-1.jpg)
/9nP105781347-12.jpg)
/arP106920387-1.jpg)
/P102035948-1.jpg)
/6sP103639244-1.jpg)
/6jP103639235-1.jpg)

%20Board%20Anchor%20(Angkur%20Dinding)/P102743823-2.jpg)
/acP105455372-2.jpg)
/7nP104885275-1.jpg)
/75P104885257-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)